Beli supplier lemari plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- Breaking Strength (kgf/cm²): 357
- Material: Low Density Polyethylene (LLDPE)
- Paper Core Inner-Diameter (inch): 3
- Tensile Strength (kgf/cm²): 357
- Thickness (µm): 15
- TRUSCO Plastic Bag with ZipperDeskripsi:-Because it comes with a zipper, it is optimum for the classification of accessories and protection of parts, etc.-Transparent type, contents are easy to see. -Storage and management of parts and others.
- Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:Digunakan untuk mengikat atau membungkus barang- barang yang disusun rapi, melindungi barang dari hujan dan debu, transportasi pengiriman.atribut:
- Width (cm): 50
- Non Brand Plastik Wrap (Plastic Wrapping)atribut:
- Size: 50cm x 300yard
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Color: Transparent
- Finishing Material: Polyethylene
- Paper Core Inner-Diameter (inch): 3
- Thickness (µm): 18
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
Daftar Harga supplier lemari plastik Terbaru February 2026
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp54.900 |
| SHUTER Storage Box Drop Down Door | Rp169.900 |
| Legrand Atlantic Cabinet Metal | Rp4.299.900 |
| Non Brand Plastic Clip | Rp34.900 |
| TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp289.900 |
| TRUSCO Plastic Bag with Zipper | Rp53.900 |
| Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp56.900 |
| Non Brand Plastik Wrap (Plastic Wrapping) | Rp129.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
/P102125731-6.jpg)



/P101001898-1.jpg)

/lrP101545783-4.jpg)
/Non%20Brand%20Plastik%20Wrap%20(Plastic%20Wrapping)/P101544366-1.jpg)
/qcP103146948-3.jpg)
/P101001415-1.jpg)
/P101544342-1.jpg)

/cnP101574455-2.jpg)
/P101577579-1.jpg)
/1xP101544069-4.jpg)
/P101544076-1.jpg)